Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 3161 Küchenwaage Weiß Rechteck Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 3161 Küchenwaage Weiß Rechteck Elektronische Personenwaage
Adler AD 3161 Küchenwaage Weiß Rechteck Elektronische Personenwaage
Adler AD 3161 Küchenwaage Weiß Rechteck Elektronische Personenwaage
Adler AD 3161 Küchenwaage Weiß Rechteck Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76990592
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 3161
EAN/GTIN:
     5902934830874
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
0.5 kg
Genauigkeit
0.1 g
Produktfarbe
Weiß
Eigengewichtsfunktion
Ja
Form
Rechteck
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.