Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-4000672 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76922323
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4000672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
800 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Datenübertragungsrate (max)
2.25 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,61*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.