Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85349 USB Kabel 1,2 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85349 USB Kabel 1,2 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
DeLOCK 85349 USB Kabel 1,2 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76858997
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85349
EAN/GTIN:
     4043619853496
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Cross Kabel
USB Crosslink Kabel
Kurzbeschreibung Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Ordnung halten dank Spiralkabel Das Spiralkabel lässt sich einfach auf die gewünschte Länge ziehen und bei Nichtgebrauch platzsparend verstauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.