Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85350 USB Kabel 1,2 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85350 USB Kabel 1,2 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
DeLOCK 85350 USB Kabel 1,2 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76858625
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85350
EAN/GTIN:
     4043619853502
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Cross Kabel
USB Crosslink Kabel
Kurzbeschreibung Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port. Ordnung halten dank Spiralkabel Das Spiralkabel lässt sich einfach auf die gewünschte Länge ziehen und bei Nichtgebrauch platzsparend verstauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.