Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Adapter MiniDP1.4>HDMI2.0 4K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Adapter MiniDP1.4>HDMI2.0 4K60
Sandberg Adapter MiniDP1.4>HDMI2.0 4K60
Sandberg Adapter MiniDP1.4>HDMI2.0 4K60
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76845477
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     509-20
EAN/GTIN:
     5705730509209
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den HDMI-Eingang an Ihren Fernseher anschließen möchten, einen Mini DisplayPort haben, dann ist dieser Adapter die Lösung für Sie!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
54 g
Merkmale
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.