Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC U3AMF-HY-020 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC U3AMF-HY-020 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-020 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-020 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-020 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-020 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-020 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-020 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76796924
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC U3AMF-HY-020
EAN/GTIN:
     8051128108217
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
20 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
2.1 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
735 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.