Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Neon Art Notizbuch Mehrfarbig A4 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Neon Art Notizbuch Mehrfarbig A4 80 Blätter
Herlitz Neon Art Notizbuch Mehrfarbig A4 80 Blätter
Herlitz Neon Art Notizbuch Mehrfarbig A4 80 Blätter
Herlitz Neon Art Notizbuch Mehrfarbig A4 80 Blätter
Herlitz Neon Art Notizbuch Mehrfarbig A4 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76766540
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50027378
EAN/GTIN:
     4008110586779
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Die Welt ist neonbunt – und nun haben es die knalligen Neonfarben auch auf unsere neue Serie geschafft!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Muster
Zielgruppe
Kinder
Format
A4
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Polypropylen (PP)
Befestigungstyp
Gummiband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
50027736
ab € 1,04*
Ähnlich
Herlitz
50027934
ab € 6,44*
Ähnlich
Herlitz
50027385
ab € 2,43*
Ähnlich
Herlitz
50027996
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.