Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Neon Art, M, Motiv 1 Stück in Folienbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Neon Art, M, Motiv 1 Stück in Folienbox
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Neon Art, M, Motiv 1 Stück in Folienbox
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Neon Art, M, Motiv 1 Stück in Folienbox
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Neon Art, M, Motiv 1 Stück in Folienbox
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Neon Art, M, Motiv 1 Stück in Folienbox
Artikel-Nr.:
     C1185-50027934
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50027934
EAN/GTIN:
     4008110588032
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
herlitz füller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen Neon Art. für Links- und Rechtshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standardtintenpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Metall. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Motiv Neon Art, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone, Material des Clips: Edelstahl, Silber. 1 Stück in Folienbox
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Motiv Neon Art
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Material der Schreibfeder:
Metall
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Ausführung der Feder:
M
Artikelbezeichnung:
Füllhalter my.pen Neon Art
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardtintenpatrone
Material des Clips:
Edelstahl
Farbe des Clips:
Silber
Beschreibung der Besonderheiten:
für Links- und Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.