Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-70002 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76591563
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
20 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyoxymethylen (POM)
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,42*
€ 50,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,49*
€ 42,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,65*
€ 36,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.