Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar 5103329 TV Set-Top-Box Satellit Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar 5103329 TV Set-Top-Box Satellit Schwarz, Weiß
Telestar 5103329 TV Set-Top-Box Satellit Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75918812
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5103329
EAN/GTIN:
     4024035033297
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
LNB
LNC
Mobile Sat-Anlage
Die Camping Satelliten Anlagen von TELESTAR beinhalten alles, was man für den mobilen DVB-S Empfang benötigt. Ein 35cm Offsetspiegel mit digitalem Single LNB, diverse Halterungen, ein vorkonfektioniertes Antennenkabel, Installationsgeräte sowie ein digitaler Satellitenreceiver des Typs IMPERIAL DB 6 S HD sorgen für ideale Empfangsleistung - auch auf dem Campingplatz. Das Komplettpaket wird in einem robusten Hartschalenkoffer ausgeliefert, worin die Anlage nach dem Campingeinsatz platzsparend und sicher verstaut werden kann.

Im Lieferumfang enthalten:
- digitaler HDTV Satellitenreceiver
- IMPERIAL DB 6 S HD
- 35 cm Offsetspiegel
- Single-LNB
- Saugfuss
- Masthalter
- Wandhalter
- Kompass
- 10 mtr. Koxial-Antennenkabel
- mit F-Steckern
- HDMI-Kabel 1,5m
- Zigaretten-Anzünderkabel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, MKV, MOV, MP4, MPG, RM, RMVB, VOB
Videokompressionsformate
H.264, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Video
Signalquelle
Satellit
Digitales Signalformatsystem
DVB-S
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Tunertyp
Digital
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Verbesserung des Videotexts
Ja
Demodulationstyp
QPSK
Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC)
1.0, 1.2
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Timer
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieverbrauch
500 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.