Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana HU 674 Wärmeunterbett 100 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana HU 674 Wärmeunterbett 100 W Weiß
Medisana HU 674 Wärmeunterbett 100 W Weiß
Medisana HU 674 Wärmeunterbett 100 W Weiß
Medisana HU 674 Wärmeunterbett 100 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75794360
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     61232
EAN/GTIN:
     4015588612329
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Das Wärmeunterbett HU 674 überzeugt durch sein angenehm weiches Obermaterial mit Öko-Tex® Standard 100, welches dank abnehmbarem Controller auch waschbar ist. Die vier unterschiedlichen Temperaturstufen sorgen dafür, dass die Wärme gemäß der individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Für eine sichere Anwendung sorgt die automatische Abschaltung nach 180 Minuten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Wärmeunterbett
Automatische Abschaltung
Ja
Leistung
100 W
Produktfarbe
Weiß
Abnehmbares Kabel
Ja
Anzahl der Heizstufen
4
Automatische Abschaltung nach
180 min
AC Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1500 mm
Gewicht
1200 g
Zertifikate
Zertifizierung
Oeko-Tex 100
Waschen
Waschbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: medisana heizdecke, heizdecke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.