Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana HU 670 Wärmeunterbett 100 W Grau Fleece


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana HU 670 Wärmeunterbett 100 W Grau Fleece
Medisana HU 670 Wärmeunterbett 100 W Grau Fleece
Medisana HU 670 Wärmeunterbett 100 W Grau Fleece
Medisana HU 670 Wärmeunterbett 100 W Grau Fleece
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75794352
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60218
EAN/GTIN:
     4015588602184
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Wärmeunterbett
Automatische Abschaltung
Ja
Leistung
100 W
Produktfarbe
Grau
Abnehmbares Kabel
Ja
Anzahl der Heizstufen
4
Überhitzungsschutz
Ja
Extra warmer Fußbereich
Ja
Automatische Abschaltung nach
120 min
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1500 mm
Gewicht
1050 g
Material
Material
Fleece
Waschen
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Weitere Suchbegriffe: medisana heizdecke, heizdecke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.