Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann SimpLED Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann SimpLED Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee
Paulmann SimpLED Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee
Paulmann SimpLED Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee
Paulmann SimpLED Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee
Paulmann SimpLED Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee
Paulmann SimpLED Intelligenter Leuchtstreifen ZigBee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75776969
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70513
EAN/GTIN:
     4000870705131
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Farben in Bewegung! Das 5 Meter SimpLED Motion Set sorgt für spektakuläre Lichteffekte. Landebahn-Lauflicht, Meteor-Schweif und weitere tolle Szenarien werden hier per Knopfdruck auf der mitgelieferten Fernbedienung erzeugt. Neben der kompletten Steuerung aller LED´s wie bei klassischen RGB Strips, kann hier jede LED einzeln digital angesteuert werden. So können z.B. Farbübergänge von Rot über Orange zu Gelb gleichzeitig auf dem Stripe erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
3 mm
Länge (mm)
5040 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Farbwechsel
Ja
Lichtleistung
325 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Dimmbar
Ja
Schutzart
II
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.