Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 17 W 7640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 17 W 7640 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 17 W 7640 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 17 W 7640 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 17 W 7640 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 17 W 7640 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 17 W 7640 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75776897
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70514
EAN/GTIN:
     4000870705148
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Farben in Bewegung! Das 7,5 Meter SimpLED Motion Set sorgt für spektakuläre Lichteffekte. Landebahn-Lauflicht, Meteor-Schweif und weitere tolle Szenarien werden hier per Knopfdruck auf der mitgelieferten Fernbedienung erzeugt. Neben der kompletten Steuerung aller LED´s wie bei klassischen RGB Strips, kann hier jede LED einzeln digital angesteuert werden. So können z.B. Farbübergänge von Rot über Orange zu Gelb gleichzeitig auf dem Stripe erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
7640 mm
Breite
10 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
17 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
494 lm
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.