Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Isolierflasche Top Therm Edelstahl 0,35l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi Isolierflasche Top Therm Edelstahl 0,35l
Alfi Isolierflasche Top Therm Edelstahl 0,35l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75756122
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     5107.205.035
EAN/GTIN:
     4002458439421
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche alfi edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
0.35 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Deckel enthalten
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Tasse enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
5107.205.050
ab € 16,88*
Sonstiges
Alfi
5107.205.075
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.