Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Isolierflasche Top Therm Edelstahl 0,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi Isolierflasche Top Therm Edelstahl 0,75l
Alfi Isolierflasche Top Therm Edelstahl 0,75l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75755877
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     5107.205.075
EAN/GTIN:
     4002458439414
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche alfi edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
257 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
0.75 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Deckel enthalten
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Tasse enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
5107.205.035
ab € 15,17*
Sonstiges
Alfi
5107.205.050
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.