|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-75746745 Herst.-Nr.: 00095318 EAN/GTIN: 4007249953186 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Elektronische Küchenwaage |  | Höchstgewichtskapazität | 0.5 kg |  | Genauigkeit | 0.1 g |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Eigengewichtsfunktion | Ja |  | Material | Kunststoff, Edelstahl |  | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte |  | Form | Oval |  | Rutschfeste Füße | Ja |  | Steuerung | Tasten |  | Maßeinheit | g, oz, ST |  | Automatische Abschaltung | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | CR2032 |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 130 mm |  | Tiefe | 100 mm |  | Höhe | 15 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |