Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D MiniDisplayPort 1.2a to Dual Link DVI-D Active Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D MiniDisplayPort 1.2a to Dual Link DVI-D Active Adapter
CLUB3D MiniDisplayPort 1.2a to Dual Link DVI-D Active Adapter
CLUB3D MiniDisplayPort 1.2a to Dual Link DVI-D Active Adapter
CLUB3D MiniDisplayPort 1.2a to Dual Link DVI-D Active Adapter
CLUB3D MiniDisplayPort 1.2a to Dual Link DVI-D Active Adapter
CLUB3D MiniDisplayPort 1.2a to Dual Link DVI-D Active Adapter
CLUB3D MiniDisplayPort 1.2a to Dual Link DVI-D Active Adapter
CLUB3D MiniDisplayPort 1.2a to Dual Link DVI-D Active Adapter
CLUB3D MiniDisplayPort 1.2a to Dual Link DVI-D Active Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75665919
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1130
EAN/GTIN:
     8719214471385
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
CAC-1130 - Der Mini DisplayPort™ + USB Typ A (für Strom) auf Dual Link DVI Signalformat Konverter verbindet nahtlos Ihre mit Mini DisplayPort™ ausgestattete Quelle mit konventionellen DVI Displays, wie CRT, LCD Monitoren und Projektoren. Können Sie dann die ultimative Widescreen Erfahrung machen, mit einer Auflösung von 2560 x 1440 @ 60Hz auf jedem anderen dafür ausgelegten Display.

Es bietet Lösungen für Ihr digitales Entertainment Center, Konferenzraum-Präsentationen, Schulen und überbetriebliche Schulungseinrichtungen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
173 g
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
MiniDP/USB-A
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Farbtiefe
24 Bit
Zertifizierung
CE, FCC, CE EMI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
109 g
Breite
83 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
14 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.