| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-75616374 Herst.-Nr.: 056001 EAN/GTIN: 3700992515557 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 Zoll | | Etui-Typ | Rucksack | | Material | Kunstleder, Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Roségold | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Fronttasche | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Schutzfunktion | Wasserfest | Gewicht und Abmessungen | Breite | 450 mm | | Tiefe | 130 mm | | Höhe | 290 mm | | Gewicht | 668 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack mobilis, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |