Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP WPS 1000 R 16 W 1000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP WPS 1000 R 16 W 1000 l/h
TIP WPS 1000 R 16 W 1000 l/h
TIP WPS 1000 R 16 W 1000 l/h
TIP WPS 1000 R 16 W 1000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75288802
Hersteller:
     TIP
Herst.-Nr.:
     30421
EAN/GTIN:
     4011458304219
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Springbrunnen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserpumpe
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Leistungen
Max. Förderhöhe
1.5 m
Maximale Fördermenge
1000 l/h
Eintauchtiefe (max)
2 m
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Leistung
16 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
16 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.