Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP WPS 2000 R 35 W 2000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP WPS 2000 R 35 W 2000 l/h
TIP WPS 2000 R 35 W 2000 l/h
TIP WPS 2000 R 35 W 2000 l/h
TIP WPS 2000 R 35 W 2000 l/h
TIP WPS 2000 R 35 W 2000 l/h
TIP WPS 2000 R 35 W 2000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75288346
Hersteller:
     TIP
Herst.-Nr.:
     30422
EAN/GTIN:
     4011458304226
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Springbrunnen, Teich
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserpumpe
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Leistungen
Max. Förderhöhe
2.5 m
Maximale Fördermenge
2000 l/h
Lieferkopf
2 m
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Leistung
35 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
25 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.