Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmann 80873 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmann 80873 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Kraftmann 80873 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Kraftmann 80873 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75288204
Hersteller:
     Kraftmann
Herst.-Nr.:
     80873
EAN/GTIN:
     4048769039363
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Paketgewicht
550 g
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Terminalgriffdurchmesserbereich
2.5 - 3.6 mm
Selbstschließend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,32* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftmann
80875
ab € 2,61*
Ähnlich
BGS Technic
80771
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.