TRU COMPONENTS 1566530 Kabelbinder-Sortiment 100 mm,200 mm,300 mm 3.60 mm Schwarz,Natur 500 St. Kabelbindersortiment, 500tlg. Schwarz,Natur Kabelbinder-Länge (Bereich) 300 mm Kabelbinder-Sortiment ...
Bündeln und Organisieren von Kabeln in Server-Racks und Arbeitsplätzen im BüroBündeln Sie PC Kabel, organisieren und sichern Sie Büro-/Serverkabel und verbessern Sie den Luftstrom um unternehmenskr...
LogiLink Kabelbinder, 400 x 4,4 mm, Nylon, schwarz Zuglast bis 34 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0040B) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
ideal wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schläuche usw. dauerhaft fixiert, gebündelt oder befestigt werden sollen. - Industriequalität für Außen- und Innenanwendung. - farbig, ideal für Anwendungen, die...
Kabelbinder-Sortiment im Kunststoff-Eimer Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwanku...
- bestandig gegen Alkohole, Ole, Fette, Wasser, Farben, Lacke, Kfz-Treibstoffe etc. - selbstsichernde Kabelbinder mit Einmalverschluss fur permanente Bundelung oder Fixierung - FSC-zertifiziert: Pa...
Features: Natur Kabelbinder-Länge (Bereich) 250 mm Kabelbinder-Sortiment Verzahnung: Innen Lieferumfang: 100 St. 100 x 2,5 mm · 50 St. 150 x 3,6 mm · 25 St. 200 x 4,8 mm · 25 St. 250 x 4,8 mm.
TRU COMPONENTS 1566535 28530c209 Kabelbinder-Sortiment 200 mm 2.50 mm Schwarz,Natur 1000 St. Kabelbindersortiment, 1000tlg. Schwarz,Natur Kabelbinder-Länge (Bereich) 200 mm Kabelbinder-Sortiment Ve...