Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 80771 Sortiment Kabelbinder farbig 4,8 x 300mm 50 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 80771 Sortiment Kabelbinder farbig 4,8 x 300mm 50 teilig
BGS DIY 80771 Sortiment Kabelbinder farbig 4,8 x 300mm 50 teilig
BGS DIY 80771 Sortiment Kabelbinder farbig 4,8 x 300mm 50 teilig
BGS DIY 80771 Sortiment Kabelbinder farbig 4,8 x 300mm 50 teilig
Artikel-Nr.:
     492-24018
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     80771
EAN/GTIN:
     4048769058647
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
BGS DIY 80771 Sortiment Kabelbinder farbig 4,8 x 300mm 50 teilig

Beschreibung:

  • Kabelbinder-Sortiment in den Farben: schwarz, gelb, rot, grün, blau

Technische Daten:

  • Breite: 4,8mm
  • Länge: 300mm
  • Material: Nylon
  • Bruttogewicht: 88g
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder sortiment kunststoff, kabelbinder, kabelbinder set, BGS DIY 80771 Sortiment Kabelbinder farbig 4, 8 x 300mm 50 teilig Kabelbinder-Sortiment Kabel Binder Kabelband Plastikhandfessel Nylon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 9,86*
6 Tage
500
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 9,86*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftmann
80873
ab € 8,58*
Ähnlich
Kraftmann
80875
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.