Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk 302002331 Zubehör für die Staubabsaugung Abguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk 302002331 Zubehör für die Staubabsaugung Abguss
Nilfisk 302002331 Zubehör für die Staubabsaugung Abguss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75260307
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302002331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Hartbodendüse
Parkettdüse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Abguss
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
AERO 21 / AERO 21 INOX AERO 26 AERO 31 INOX ATTIX 30 ATTIX 30/40/50 - H-CLASS ATTIX 33 ATTIX 33 M-H ATTIX 40 INOX ATTIX 44 ATTIX 44 M-H ATTIX 50 ATTIX 7 ATTIX 7 - H-CLASS ATTIX 7 - M-CLASS ATTIX 7 LIQUID VACUUM ATTIX 961-01 ATTIX 965 H/M SD XC ATTIX 965-21 SD XC MAXXI II 35 WD MAXXI II 55 WD MAXXI II 75 WD VHS 40 VHS 42 M-H
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.