Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4815 Kaffeeautomat Type 10 Tassen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 4815 Kaffeeautomat Type 10 Tassen schwarz
Severin KA 4815 Kaffeeautomat Type 10 Tassen schwarz
Severin KA 4815 Kaffeeautomat Type 10 Tassen schwarz
Severin KA 4815 Kaffeeautomat Type 10 Tassen schwarz
Severin KA 4815 Kaffeeautomat Type 10 Tassen schwarz
Severin KA 4815 Kaffeeautomat Type 10 Tassen schwarz
Severin KA 4815 Kaffeeautomat Type 10 Tassen schwarz
Severin KA 4815 Kaffeeautomat Type 10 Tassen schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75033804
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4815
EAN/GTIN:
     4008146029011
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
338 mm
Gewicht
1900 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Deckeltyp
Abziehbarer Deckel
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
GK5501
ab € 12,42*
Sonstiges
SEVERIN
4816000
ab € 28,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.