Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l
Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l
Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l
Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l
Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l
Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l
Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l
Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l
Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l
Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l
Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l
Severin Espresa Plus Espressomaschine 1,1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74953842
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 5995
EAN/GTIN:
     4008146033391
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Mit der Espressomaschine Espresa Plus KA 5995 von SEVERIN werden Sie selbst zum Barista und bereiten sich aromatischen Espresso oder klassischen Cappuccino einfach zuhause zu. Die Kaffeespezialistin ist mit einem massiven Siebträger und 3 Einsätzen für eine Tasse Espresso, zwei Tassen oder ESE-Pads ausgestattet. Für ausgewogenes Aroma und eine feine Crema wird der Espresso bei einem idealen Brühdruck von 9-11 bar gebrüht. Den Druck haben Sie dank Manometer genau im Blick. Unser Tipp für das perfekte Brühergebnis: Fein und frisch gemahlenes Espressopulver verwenden und es mit Hilfe des Tampers gleichmäßig und mit genügend Druck im Siebträger andrücken. Für einen einfachen Espresso benötigen Sie ca. 7 g und für einen doppelten ca. 14 g Espressopulver
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
4670 g
Energie
Leistung
1350 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
463 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
6553 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
Easy Serving Espresso pod (E.S.E.)
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Heizsystem
Thermoblock
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Calc-Clean-Funktion
Ja
Aufwärmzeit
40 s
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Flat White
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 169,87*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.