Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPIC90200 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS PPIC90200 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
ABUS PPIC90200 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
ABUS PPIC90200 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
ABUS PPIC90200 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
ABUS PPIC90200 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
ABUS PPIC90200 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74938937
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC90200
EAN/GTIN:
     4043158160499
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Camcorder
Keine Steckdose in der Nähe? Die ABUS Akku Cams sind wetterfeste, 100% kabellose WLAN-Überwachungskameras für dein Zuhause und Einsatzorte ohne Steckdose – 2 MPx und Gegensprechfunktion und Push-Nachrichten inklusive.

Einfach und per App
Das erste Live-Bild auf die kostenfreie App2Cam Plus erhältst du innerhalb von wenigen Minuten und ganz ohne die Kameras zu registrieren. Eine Akku Cam ist dank innovativem Halterkonzept schnell montiert und fest mit dem Halter verbunden.

Long-life Akku
Die Kameras laufen bis zu 13 Monate im Dauer-Einsatz, dank Stand-by-Modus und intelligenter Bewegungserkennung. Geht ein Akku zu Neige erhältst du eine Nachricht auf die App. Und in nur 4 Stunden ist er wieder voll geladen.

Flexibler Einsatzort
Die zugehörige Basisstation erweitert den Einsatzradius der Kameras enorm. Verbinde die Station einfach dauerhaft via USB-Adapter mit einer Steckdose im Gebäude und per WLAN mit dem Router. Die App2Cam Plus zeigt dir Live-Bilder und Aufzeichnungen von bis zu 8 Basisstationen à 2 Kameras. Auch via Internet, wenn du unterwegs oder im Urlaub bist.

Für Außen und bei Dunkelheit
Mit Full HD, Weißlicht-LED und Low-Light-Funktion bekommst du am Tag und sogar in der Nacht klare und detailreiche Farbbilder. Das horizontale Gerätedesign, ideal für die deckennahe Montage, und der 120° Blickwinkel sichern dir einen optimalen Überblick. Dank zertifizierter Schutzklasse (IP65) gilt: wetterfest bei Regen, Schnee und Sonneneinstrahlung.

Sicher übertragen und lokal speichern
Die Sicherheitskameras übertragen die Daten, ohne Umwege über Internet oder eine Cloud, verschlüsselt und direkt zur Basisstation. Die im Gebäude geschützte Basisstation speichert die Daten unmittelbar und kostenfrei auf die lokale microSD-Karte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
2
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2.9 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
54 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Kamera
Mindestbeleuchtung
1 Lux
Blickwinkel (FOV)
115 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.