Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Solid Dateiablagebox Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Solid Dateiablagebox Schwarz, Weiß
Leitz Solid Dateiablagebox Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     1375-128003801
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61190001
EAN/GTIN:
     4002432117970
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Solid Box ist die Archivierungslösung für die Nutzung im Büro oder Zuhause. Starkes Material sowie doppelter Boden und Wände machen die Boxen ideal für Aufbewahrung, Versand oder Transport von Dokumenten und schweren Dingen. Mit praktischem Automatik-Aufbau in wenigen Sekunden einsatzbereit. Extrem haltbar und stabil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
346 mm
Höhe
450 mm
Tiefe
305 mm
Gewicht
510 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Tragegriff(e)
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,92*
€ 4,06*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,10*
€ 4,10*
1 Tag
386
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 4,24*
1 Tag
10
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 4,52*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
61180001
ab € 3,56*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,05*
Ähnlich
Fellowes
0026101
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.