Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet ATL-522NX Tonerkartusche (Ersatz für Lexmark 52D2H00; Höchste; 25000 seiten; schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet ATL-522NX Tonerkartusche (Ersatz für Lexmark 52D2H00; Höchste; 25000 seiten; schwarz)
Activejet ATL-522NX Tonerkartusche (Ersatz für Lexmark 52D2H00; Höchste; 25000 seiten; schwarz)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74818678
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     ATL-522NX
EAN/GTIN:
     5901443109457
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Lexmark: MS710dn, MS711dn, MS810de, MS810dn, MS810n, MS810dtn, MS811dn, MS811n, MS811dtn, MS812de, MS812dn, MS812dt.
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Ersatz für
Lexmark
OEM-Code
Lexmark 52D2H00
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.