| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-74347502 Herst.-Nr.: 931.231 EAN/GTIN: 4057298053047 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 1 AC-Ausgänge | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm | | Tiefe | 115 mm | | Höhe | 42.5 mm | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Switch-Typ | Unmanaged | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schreibtischsteckdose, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, bachmann steckdosenleiste weiß 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| |