Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt 2118120 Klebstoff Tape 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pritt 2118120 Klebstoff Tape 1 g
Pritt 2118120 Klebstoff Tape 1 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74313915
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2118120
EAN/GTIN:
     5410091323950
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Klebebandabroller
Produktfarbe
Rot, Gelb
Geeignet für ABS-Kunststoff
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Adhäsion
Nicht permanent
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
1 g
Bandlänge
16 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
44 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,16063* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.