Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt 2111692 Klebstoff Tape 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pritt 2111692 Klebstoff Tape 1 g
Pritt 2111692 Klebstoff Tape 1 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74313913
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2111692
EAN/GTIN:
     4015000438568
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Klebebandabroller
Produktfarbe
Gelb
Geeignet für ABS-Kunststoff
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Adhäsion
Nicht permanent
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
1 g
Bandlänge
16 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,09625* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.