| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-73331089 Herst.-Nr.: C25PU-ESD EAN/GTIN: 4016849587431 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckstuhl für praktisch jedes Einsatzgebiet in der Industrie. Weitere Informationen: Merkmale | Lenkrollen | Ja | | Sitztyp | Gepolsterter Sitz | | Sitzfarbe | Grau | | Farbe Rückenlehne | Grau | | Sitzmaterial | Polyurethan | | Sockelmaterial | Aluminium | | Anzahl | 1 | | Höchstgewichtskapazität | 120 kg | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 850 mm | | Breite | 440 mm | | Tiefe | 410 mm | | Höhe (min) | 580 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz treston, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl ohne armlehne |
| | |
| |