Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EN124.S Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EN124.S Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
De’Longhi EN124.S Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
De’Longhi EN124.S Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
De’Longhi EN124.S Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73330407
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132191833
EAN/GTIN:
     8004399333963
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
PIXIE DESIGN
Pixie beinhaltet verspielte Formen, elektrisierende Farben, elegante Verarbeitung – eine beschwingte Schönheit, die Sie bewundern werden. Red Dot Award: Produktdesign 2011.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG
Die Pixie schaltet sich 9 Minuten nach dem letzten Kaffeebezug ab, um Energie zu sparen.

THERMOBLOCK-HEIZSYSTEM
Unser Thermoblock-Heizsystem heizt das Wasser bis auf die perfekte Temperatur innerhalb von nur 25 Sekunden. Es wird nur so viel Wasser erhitzt, wie für das Getränk gebraucht wird.

19 BAR PUMPENDRUCK
Die 19-bar-Pumpe gewährleistet perfekte Ergebnisse in der Tasse, da sie genau den richtigen Druck und die passende Wassermenge für das ausgewählte Getränk liefert. Sie erhalten immer das gleiche perfekte Aroma, ob Sie nun einen milden oder starken bzw. einen kurzen oder langen Kaffee bevorzugen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
326 mm
Gewicht
2590 g
Energie
Leistung
1260 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.