Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-DE1009M Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-DE1009M Tonerkartusche Kompatibel Magenta
CoreParts QI-DE1009M Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73324251
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-DE1009M
EAN/GTIN:
     5704174130789
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
C 3760 dn <br />C 3760 n <br />C 3765 dnf
Farbtoner-Seitenleistung
9000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
OEM-Code
593-11121
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
280 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
520 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.