Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Ultraflex SlimLine Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/UTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Ultraflex SlimLine Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/UTP (STP)
LogiLink Ultraflex SlimLine Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/UTP (STP)
LogiLink Ultraflex SlimLine Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/UTP (STP)
LogiLink Ultraflex SlimLine Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/UTP (STP)
LogiLink Ultraflex SlimLine Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/UTP (STP)
LogiLink Ultraflex SlimLine Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/UTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73296307
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ9031S
EAN/GTIN:
     4052792053227
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktinformationen "CAT.6A Patchkabel Ultraflex SlimLine, weiß, 1,0m" von LogiLink Professional
Die extra schlanken Cat.6a Patchkabel von LogiLink ermöglichen eine flexible und sehr platzsparende Installation in Netzwerkschränken, in denen wenig Platz vorhanden ist. Bedingt durch die schlanke Bauform und den hohen Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln passen diese Kabel selbst in sehr beengten Umgebungen. Sie kommen, bei gleichbleibender Leistung, mit viel weniger Platz aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
213 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
540 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
500 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ9011S
ab € 1,16*
Sonstiges
LogiLink
CQ9021S
ab € 1,13*
Sonstiges
LogiLink
CQ9026S
ab € 1,27*
Sonstiges
LogiLink
CQ9037S
ab € 1,46*
Sonstiges
LogiLink
CQ9051S
ab € 1,90*
Sonstiges
LogiLink
CQ9052S
ab € 1,82*
Sonstiges
LogiLink
CQ9053S
ab € 1,91*
Sonstiges
LogiLink
CQ9054S
ab € 1,91*
Sonstiges
LogiLink
CQ9055S
ab € 1,82*
Sonstiges
LogiLink
CQ9062S
ab € 2,29*
Sonstiges
LogiLink
CQ9064S
ab € 2,28*
Sonstiges
LogiLink
CQ9071S
ab € 3,33*
Sonstiges
LogiLink
CQ9016S
ab € 1,14*
Sonstiges
LogiLink
CQ9036S
ab € 1,40*
Sonstiges
LogiLink
CQ9046S
ab € 1,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.