|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-73296099 Herst.-Nr.: CQ9037S EAN/GTIN: 4052792053760 |
| |
|
|  |  |
 | Produktinformationen "CAT.6A Patchkabel Ultraflex SlimLine, gelb, 1,0m" von LogiLink Professional Die extra schlanken Cat.6a Patchkabel von LogiLink ermöglichen eine flexible und sehr platzsparende Installation in Netzwerkschränken, in denen wenig Platz vorhanden ist. Bedingt durch die schlanke Bauform und den hohen Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln passen diese Kabel selbst in sehr beengten Umgebungen. Sie kommen, bei gleichbleibender Leistung, mit viel weniger Platz aus. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Gelb |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 32/7 |  | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Frequenz | 500 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |