| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-73296153 Herst.-Nr.: CQ9041S EAN/GTIN: 4052792053234 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "CAT.6A Patchkabel Ultraflex SlimLine, weiß, 1,5m" von LogiLink Professional Die extra schlanken Cat.6a Patchkabel von LogiLink ermöglichen eine flexible und sehr platzsparende Installation in Netzwerkschränken, in denen wenig Platz vorhanden ist. Bedingt durch die schlanke Bauform und den hohen Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln passen diese Kabel selbst in sehr beengten Umgebungen. Sie kommen, bei gleichbleibender Leistung, mit viel weniger Platz aus. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 3.8 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 155 mm | | Verpackungstiefe | 167 mm | | Verpackungshöhe | 15 mm | | Paketgewicht | 268 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | Breite des Versandkartons | 540 mm | | Höhe des Versandkartons | 190 mm | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/UTP (STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | AWG Kabelgröße | 32/7 | | Frequenz | 500 MHz | | Knickschutz-Kabelschuh | Ja | | Zertifizierung | CE | | Ursprungsland | China | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a weiß 1,5 m, patch kabel, patch-kabel cat6a |
| | |
| |