Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31351724 Herst.-Nr.: 10020596 EAN/GTIN: 4022892000698 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177100 | Leistungen | Antenne Zunahmeniveau (max) | 2.2 dBi | | Frequenzband | 2.6 GHz | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 220 mm | | Gewicht | 350 g | Merkmale | Antennentyp | Omnidirektionale Antenne | | Antenne Steckertyp | SMA | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Kabellänge | 5 m | | Montage | Wand | | Zweck | Outdoor | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 58,10* | € 75,06* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 58,20* | € 75,18* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,27* | € 76,47* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,13* | € 77,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 57,10* | € 79,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|