Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0163 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0163 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
LogiLink CU0163 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
LogiLink CU0163 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
LogiLink CU0163 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
LogiLink CU0163 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
LogiLink CU0163 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73076580
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c stecker auf b stecker
Produktinformationen "USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-C Stecker zu USB-B Stecker, 2m" von LogiLink
Schließen Sie USB-C-Geräte (wie MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 9) an Geräte mit Standard USB-B-Anschluss (Drucker, Scanner, Kamera oder externe Festplatte) an. Einfach und schnell mit dem USB 3.2 Gen1 Anschlusskabel von LogiLink.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kompatible Produkte
MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 9
Energie
Eingangsspannung
3 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0162
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.