Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC-MULTIHDMI/BL Kabeladapter mDP/DP/mHDMI/USB-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC-MULTIHDMI/BL Kabeladapter mDP/DP/mHDMI/USB-C HDMI Schwarz
Vision TC-MULTIHDMI/BL Kabeladapter mDP/DP/mHDMI/USB-C HDMI Schwarz
Vision TC-MULTIHDMI/BL Kabeladapter mDP/DP/mHDMI/USB-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73037937
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC-MULTIHDMI/BL
EAN/GTIN:
     4979148000004
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
mDP/DP/mHDMI/USB-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.