Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41006 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41006 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Lindy 41006 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Lindy 41006 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Lindy 41006 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Lindy 41006 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72830394
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41006
EAN/GTIN:
     4002888410069
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser DisplayPort auf VGA Konverter ist ideal geeignet, um ein DisplayPort-Quellgerät wie PC oder Laptop mit einem VGA-Monitor zu verbinden. Er unterstützt HD-Videoauflösungen bis 1920x1080@60Hz. Aktive Konvertierung sorgt für hohe Kompatibilität mit einer Vielzahl von Grafikkarten inklusive AMD Eyefinity, NVIDIA Surround und Intel Collage.
 
Der Konverter kann verwendet werden, um einen zweiten Monitor für einen erweiterten oder gespiegelten Desktop anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern.  Die Kupferschirmung garantiert hohe Zuverlässigkeit und Kompatibilität. Durch seine kompakte, leichte Bauweise und die bequeme Plug & Play-Installation eignet sich der Konverter auch ideal für unterwegs.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
49 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Biegeradius (min.)
70 mm
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
ANX9833
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
38 x 61 x 17 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 36 x 11 mm
Gewicht
45 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.