Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Inter-Tech X-608 Infinity Micro Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72815946
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881315
EAN/GTIN:
     4260455644730
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
X-608 Infinity Micro – small level Infinity-Mirror.
Ein durch RGB-LEDs beleuchteter Unendlichkeitsspiegel in der Front, eine RGB-LED-Leiste im Netzteiltunnel sowie der serienmäßige 120mm RGB-Lüfter machen das X-608 zum wahren Eye-Catcher. Die Front aus Tempered Glass sowie das Seitenteil aus 4mm starkem Tempered Glass, welches sich wie eine Tür öffnen lässt, geben einen großzügigen Einblick auf starke Effekte und Farben, welche sich durch Schalter an der Front oder über den 5V RGB-Header Anschluss (adressierbare RGB-LEDs) verwalten lassen. Viel Platz für weitere Lüfter oder eine Wasserkühlung finden Sie im geräumigen Innenraum des X-608.

Auf dem Deckel des Gehäuses befinden sich ein abnehmbarer Staubfilter sowie die Bedienelemente. Neben den HD-Audio Buchsen gibt es je einen USB 3.0 Type A und USB 3.0 Type C Anschluss sowie zwei separate Schalter zum Steuern der Helligkeit und der Effekte. Ein Staubfilter im Netzteiltunnel sowie Silentblöcke, auf denen das Netzteil lagert, erlauben einen leisen und sauberen Betrieb. Mit herausnehmbaren Festplatteneinbaurahmen, einer Halterung für lange Grafikkarten, dem beiliegenden RGB Sync-Kabel sowie vielfältigen Verlegemöglichkeiten für Kabel lässt das X-608 kaum Wünsche offen.

RGB-BELEUCHTUNG
Neben der RGB Infinity-Mirror Frontblende, besticht das X-608 durch seinen integrierten 120mm RGB-Lüfter auf der Rückseite sowie den integrierten RGB LED-Streifen über dem Netzteiltunnel.

BEDIENELEMENTE
Neben dem einfach zu entnehmenden, magnetischen Staubfilter, befinden sich im Deckel sowohl die Taster für die manuelle Einstellung der RGB-Effekte und der Helligkeit, als auch ein USB 3.0 Type A und ein USB 3.0 Type C Anschluss.

TEMPERED GLASS SEITENTEIL
Das 4mm dicke Tempered Glass Seitenteil kann durch die beiden integrierten, schwenkbaren Türscharniere sicher und einfach geöffnet und danach entfernt werden.

RGB-/PWM-PLATINE
Über die integrierte RGB-/PWM-Platine lassen sich bis zu fünf RGB-Geräte miteinander synchronisieren und mit dem 3Pin 5V RGB-Mainboardanschluss verbinden. Des Weiteren bietet die RGB-/PWM-Platine Platz für bis zu fünf 3Pin Lüfter, die über PWM in der Geschwindigkeit geregelt werden können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Paketgewicht
6840 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Glas
Anzahl der 2,5
5
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
5840 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.