Backofen | Ofentyp | Elektrischer Ofen |
 | Netto-Ofenvolumen | 71 l |
 | Ofenfarbe | Edelstahl |
 | Kontrolltyp Ofen | Drehregler |
 | Display Ofen | Ja |
 | Selbstreinigend | Ja |
 | Türscharnier | Runter |
 | Innenbeleuchtung | Ja |
 | Anschlusswert | 3400 W |
 | Displaytyp Ofen | LCD |
 | Integrierte Uhr | Ja |
 | Uhrtyp | Elektronisch |
 | Reinigungsart | Katalytisch |
 | Reinigungstechnik | Ecoclean |
 | Temperatur (min) | 50 °C |
 | Temperatur (max) | 275 °C |
 | Kühltür | Ja |
 | Außentemperatur (max) | 50 °C |
 | Lampentyp | Halogen |
 | Kindersicherung | Ja |
 | Schnellaufheizung | Ja |
 | Energieeffizienzklasse Ofen | A |
 | Energieeffizienzskala (Ofen) | A+++ bis D |
 | Energieverbrauch (konventionell) | 0.97 kWh |
 | Energieverbrauch (erzwungene Konvektion) | 0.81 kWh |
 | Eingangsspannung Ofen | 220 - 240 V |
 | Ofen Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
 | Strom Ofen | 16 A |
 | Kabellänge | 1.2 m |
 | Effektive Ablagefläche | 1290 cm² |
 | Abmessungen Ofen (B x T x H) | 480 x 415 x 357 mm |
 | Ofenbreite | 594 mm |
 | Ofentiefe | 548 mm |
 | Ofenhöhe | 595 mm |
 | Ofengewicht | 34370 g |
 | Tiefe bei geöffneter Tür | 1040 mm |
 | Breite des Installationsgehäuses des Ofens | 568 mm |
 | Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens | 550 mm |
 | Höhe des Installationsgehäuses des Ofens | 595 mm |
 | (Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens | 585 mm |
 | (Maximal-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens | 595 mm |
 | Verpackungsbreite des Backofens | 690 mm |
 | Verpackungstiefe des Backofens | 660 mm |
 | Verpackungshöhe des Backofens | 675 mm |
 | Ofenzertifizierung | CE, VDE |
Kochfunktionen und -programme | Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze) | Ja |
 | Heißluftbetrieb | Ja |
 | Grill | Ja |
 | Anzahl der automatischen Programme | 10 |
Kochfeld | Kochfeldtyp | Keramik |
 | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 4 Zone(n) |
 | Art der Oberfläche | Glaskeramik |
 | Farbe Kochfeld | Schwarz |
 | Kochfeld Kontrolltyp | Berührung |
 | Breite Kochfeld | 795 mm |
 | Tiefe Kochfeld | 517 mm |
 | Höhe Kochfeld | 48 mm |
 | Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds | 780 mm |
 | Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 48 mm |
 | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 4 Zone(n) |
 | Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche | 4 |
 | Anzahl der Leistungsstufen | 17 |
 | Typ Kochzone 1 | Köcheln |
 | Kochzone 1 Form | Rund |
 | Durchmesser Kochzone 1 | 145 mm |
 | Leistung Kochzone 1 | 1200 W |
 | Typ Kochzone 2 | Regelmäßig |
 | Kochzone 2 Form | Rund |
 | Durchmesser Kochzone 2 | 210 mm |
 | Leistung Kochzone 2 | 2100 W |
 | Typ Kochzone 3 | Groß |
 | Kochzone 3 Form | Rund |
 | Durchmesser Kochzone 3 | 230 mm |
 | Leistung Kochzone 3 | 2400 W |
 | Display Kochfeld | Ja |
 | Anzeige Resthitze | Ja |
 | Auftriebs-Funktion | Ja |
 | Rahmentyp | Direkt |
 | Rahmenform | Vollverkleidung |
 | Rahmenfarbe | Edelstahl |
 | angeschlossene Last (elektrisch) Kochfeld | 9300 W |
 | Eingangsspannung Kochfeld | 220 - 240 V |
 | Eingangsfrequenz Kochfeld | 50/60 Hz |
 | Kochfeldgewicht | 10511 g |
 | Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 500 mm |
 | (Mindest-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 500 mm |
 | (Maximal-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 500 mm |
 | Schmorplatten-Kochzonenform | Rund |
 | Standard Herdplatten-/Kochzonenform | Rund |
 | Große Herdplatten-/Kochzonenform | Rund |
 | Kochfeldverpackungsgewicht | 12000 g |
 | Zertifizierung Kochfeld | CE, VDE |