Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 6766591 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 6766591 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 6766591 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 6766591 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 6766591 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 6766591 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 6766591 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 6766591 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 6766591 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 6766591 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72693145
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6766591
EAN/GTIN:
     4006508221844
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
210 mm
Energie
Leistung
1080 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
366 mm
Paketgewicht
3150 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Gefäßvolumen
1.25 l
Anzahl der Ausflüsse
1
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.