Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0148 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0148 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz, Rot
LogiLink CU0148 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz, Rot
LogiLink CU0148 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz, Rot
LogiLink CU0148 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz, Rot
LogiLink CU0148 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz, Rot
LogiLink CU0148 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72604472
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0148
EAN/GTIN:
     4052792052756
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Produktinformationen "USB 2.0 Kabel USB-A Stecker zu USB-C Stecker, rot, 1m" von LogiLink
Schließen Sie USB-C-Geräte (wie MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 7) an folgende Geräte an Geräte mit Standard USB-A-Anschluss (Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0139
ab € 1,26*
Sonstiges
LogiLink
CU0140
ab € 1,42*
Sonstiges
LogiLink
CU0147
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.