Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0157 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0157 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0157 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0157 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0157 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0157 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0157 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72604465
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0157
EAN/GTIN:
     4052792052848
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
Produktinformationen "USB 2.0 Kabel USB-A Stecker zu USB-C Stecker, schwarz, 1m" von LogiLink
Schließen Sie USB-C-Geräte (wie MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 7) an folgende Geräte an Geräte mit Standard USB-A-Anschluss (Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
33 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.