Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG K361 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG K361 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz, Metallisch
AKG K361 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz, Metallisch
AKG K361 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz, Metallisch
AKG K361 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz, Metallisch
AKG K361 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72548779
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     K361
EAN/GTIN:
     9002761040722
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
219 g
Sonstige Funktionen
Spiralkabel
Ja
Unterstützte Anwendungen
Podcasting, Blogging & Game, Streaming, Studio Monitoring, Music Production, Hi-Fi Listening, Mobile Devices, Drummer
Länge Verlängerungskabel
3 m
Steckeradapter
Ja
Stimmenmagnetspuele Typ
Kupfer
Verlängerungskabel
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
670 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Titan
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
3,5 mm, 6,3 mm
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), XLR-6.3 mm
Beutel
Ja
Ohrenschützer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Einfaches Koppeln
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
15 - 28000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
114 dB
Treibereinheit
50 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Bühne/Studio
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Faltbar
Ja
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
6,35-mm-Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.