Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia CCG Type-C Schlüsselanhänger Magnetverschl.+Ring Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia CCG Type-C Schlüsselanhänger Magnetverschl.+Ring Blue
Emporia CCG Type-C Schlüsselanhänger Magnetverschl.+Ring Blue
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72515749
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     DATA-TC-CCG-BL
EAN/GTIN:
     9005613157678
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Lumia 950; Lumia 950XL; OnePlus 2; Nexus 5X; Nexus 6P; Xperia X; Xperia XZ; Honor 9, P10; P10 Plus; Mate 8; Mate 9; P9; Nova; Galaxy Note 8; G950 Galaxy S8; G955 Galaxy S8 Plus; A320 Galaxy A3 2017; A520 Galaxy A5 2017; Nokia 8; G5; G6
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.